Motion
D200XL037
Courroie d’engrenage double 3111648 - TG, pas de 0.2000 po, longueur totale de 20.0000 po, largeur de 0.3750 po, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728660
N° MFRD200XL037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage double 3111648 - TG, pas de 0.2000 po, longueur totale de 20.0000 po, largeur de 0.3750 po, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728660
N° MFRD200XL037
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D200XL037 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur totale
    20.0000 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    100
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3111648
  • Numéro CUP du fabricant
    662289503513
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif