Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
- Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
- Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté
Spécifications
- Type de courroieXL
- Pas0.2000 po
- Longueur totale22.0000 po
- Largeur totale0.3750 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents110
- Nombre de côtés dentés2
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro de catalogue du fabricant3111689
- Numéro CUP du fabricant662289503582
- Poids0.05 lb