Motion
D225L050
Courroie d’engrenage double - L, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 22.5000 po, largeur de 0.5000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728735
N° MFRD225L050
Prix208.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage double - L, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 22.5000 po, largeur de 0.5000 po, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728735
N° MFRD225L050
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
Prix208.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D225L050 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage.
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    22.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    22.5000 po
  • Type de construction
    Emballé
  • Numéro CUP du fabricant
    662289503599
  • CUP_NON
    662289503599
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif