Motion
D255L050
Courroie d’engrenage double 3111770 - L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 25.5000 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00728752
N° MFRD255L050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage double 3111770 - L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 25.5000 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00728752
N° MFRD255L050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D255L050 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage.
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur totale
    25.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Type de construction
    Emballé
  • Numéro CUP du fabricant
    662289503711
  • Poids
    0.05 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif