Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage.
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.
- Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
- Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- Longueur totale39.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Nombre de côtés dentés1
- Longueur du pas39.0000 po
- Type de constructionEmballé
- Numéro CUP du fabricant662289504039
- CUP_NON662289504039
- Poids0.10 lb