D480L050
Courroie d’engrenage double 3112067 - L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 48.0000 po, largeur de 0.5000 po, 128 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728833
N° MFRD480L050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage double 3112067 - L, pas de 0.3750 po, longueur totale de 48.0000 po, largeur de 0.5000 po, 128 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00728833
N° MFRD480L050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D480L050 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Pas
    0.3750 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Nombre de dents
    128
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3112067
  • Numéro CUP du fabricant
    662289504169
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ARE
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif