Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
- Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
- Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté
Spécifications
- Type de courroieL
- Pas0.3750 po
- MatérielNéoprène
- Longueur totale60.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Nombre de dents160
- Nombre de côtés dentés2
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant3112182
- Numéro CUP du fabricant662289504343
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Normes respectéesARE
- Poids0.30 lb