D300H100

Dodge
D300H100

Courroie H – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 762 mm, 1.0000 po de largeur, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00729029
N° MFRD300H100
Prix179.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D300H100

Courroie H – H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 762 mm, 1.0000 po de largeur, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00729029
N° MFRD300H100
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
Prix179.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D300H100 COURROIE DE DISTRIBUTION 110258

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    30.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Longueur du pas
    762 mm
  • Numéro de transaction
    H100
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110258
  • CUP_NON
    782475083794
  • Poids
    0.30 lb
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Conductif statique
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues