Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
- Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
- Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
- Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté
Spécifications
- Type de courroieH
- Pas0.5000 po
- Longueur totale57.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents114
- Nombre de côtés dentés2
- CouleurNoir
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas57.0000 po
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro de catalogue du fabricant3112141
- Numéro CUP du fabricant662289504282
- CUP_NON662289504282
- Poids0.35 lb