D850H100
Courroie d’engrenage double - H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 85.0000 po, largeur de 1.0000 po, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00729141
N° MFRD850H100
Prix726.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’engrenage double - H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 85.0000 po, largeur de 1.0000 po, 170 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00729141
N° MFRD850H100
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
Votre prix726.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D850H100 CEINTURE D'ENGRENAGE
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur totale
    85.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    170
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    85.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3112265
  • Numéro CUP du fabricant
    662289504497
  • CUP_NON
    662289504497
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif