Aperçu
- Accessoire de courroie utilisé pour mesurer la longueur de toutes les tailles de courroies en V; 3L, 4L, 5L, A, B, 3V et 5V. Identifie facilement la longueur de la courroie en V jusqu’à 100 po
Spécifications
- Types de produitsRègle de ceinture
- Pour le type de courroieCeinture en V
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289261550
- Poids2.70
- Numéro de catalogue du fabricantRÈGLE DE LA CEINTURE 3839