Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXH
- Nombre de dents27
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas7/8 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSF
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride7.8750 po
- Diamètre du pas7.5200 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 15/16
- Diamètre extérieur7.4100 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la face2.5620 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Projection du concentrateur0.4030 po
- Numéro de catalogue du fabricant27XH200SF
- Numéro CUP du fabricant662289349005
- Page de produit du fabricant
- Poids17.06 lb
- Longueur totale2.9700 po