Motion
29XH200E
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514544 - pas de 0.8750 po, 29 dents, diamètre extérieur de 7.9670 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00729492
N° MFR29XH200E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514544 - pas de 0.8750 po, 29 dents, diamètre extérieur de 7.9670 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00729492
N° MFR29XH200E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
29XH200E POULIE DE CEINTURE
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    29
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    7/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.5000 po
  • Diamètre du pas
    8.0770 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Diamètre extérieur
    7.9670 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la face
    2.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    29XH200E
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349470
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    21.44 lb
  • Longueur totale
    3.2500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif