Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4430V
- Nombre de rainures1
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3125 po
- Diamètre minimal du pas4-1/4 po
- Diamètre maximal du pas12-3/4 po
- Diamètre extérieur13.0000 po
- Largeur de la face3.31 à 5.56 po
- SérieTous les professionnels
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8 po
- Largeur totale9.6 po
- CUP_NON698672114844
- Poids37.00 lb