Aperçu
Description du fabricant
3B154R B TABLEAU
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur15.7500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la face2.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.125 - 3.750 po
- Diamètre de référence15.0000 po (A) 15.4000 po (B)
- Diamètre du pas15.2000 po (A) 15.7000 po (B)
- Largeur totale3.4063 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant3B154R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289145126
- CUP_NON662289145126
- Poids36.69 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité