Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la face3.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 2.688 po
- Diamètre de référence5.6000 po (A) 6.0000 po (B)
- Diamètre du pas5.8000 po (A) 6.3000 po (B)
- Largeur totale3.5313 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant4B60Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289254484
- CUP_NON662289254484
- Poids12.79 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V