Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Largeur de la face6.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.375 - 3.625 po
- Diamètre de référence9.0000 po (A) 9.4000 po (B)
- Diamètre du pas9.2000 po (A) 9.7000 po (B)
- Largeur totale6.2813 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant8B94R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289104956
- CUP_NON662289104956
- Poids62.38 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V