Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 5.9500 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730243
N° MFR10B56Q B

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10B56Q B TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 2-5/8 po
  • CUP_NON
    662289310845
  • Poids
    24.88 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif