Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 7 , diamètre extérieur de la bague requis, 14.4000 po, bague conique fendue, bague série R2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730440
N° MFR7C140R

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7C140R C TABLEAU
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    7
  • Diamètre extérieur
    14.4000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    R2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    0.7500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.375 - 3.625 po
  • Diamètre de référence
    14.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    14.4000 po (C)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7C140R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289216741
  • CUP_NON
    662289216741
  • Poids
    83.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif