Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.375 - 3.625 po
- Diamètre de référence10.6000 po (C)
- Diamètre du pas11.0000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant8C106R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289296392
- CUP_NON662289296392
- Poids72.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V