Motion
10C200S C
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 20.4000 po, bague conique fendue, bague série S2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730502
N° MFR10C200S C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 20.4000 po, bague conique fendue, bague série S2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730502
N° MFR10C200S C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10C200S C TABLEAU

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    20.4000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/8 à 4-3/16 po
  • CUP_NON
    662289247158
  • Poids
    170.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif