Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur6.6500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-3/4 po
- Diamètre du pas6.4 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON662289210671
- Poids7.20 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V