Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur12.2500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Largeur de la face1.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 2-11/16 po
- Diamètre du pas12 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON662289190843
- Poids18.45 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V