Motion
3TA44P1
Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 3 , diamètre extérieur de 4.6500 po, bague conique fendue, bague série P1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730674
N° MFR3TA44P1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 3 , diamètre extérieur de 4.6500 po, bague conique fendue, bague série P1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730674
N° MFR3TA44P1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3TA44 P1 FEUILLES

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    4.6500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    P1
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    4.4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    662289180233
  • Poids
    4.84 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif