Aperçu
Description du fabricant
3TB380 Q1 FEUILLES
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur38.2800 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 2.688 po
- Diamètre de référence37.6000 po (A) 38.0000 po (B)
- Diamètre du pas37.8000 po (A) 38.3000 po (B)
- Numéro de catalogue du fabricant3TB380
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289302741
- CUP_NON662289302741
- Poids110.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité