Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9375 po
- Largeur de la face3.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.750 - 1.750 po
- Diamètre de référence3.0000 po (A) 3.4000 po (B)
- Diamètre du pas3.2000 po (A) 3.7000 po (B)
- Largeur totale4.5625 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant4TB34
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289211029
- CUP_NON662289211029
- Poids4.70 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V