Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur8.3500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la face4.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 2.625 po
- Diamètre de référence7.6000 po (A) 8.0000 po (B)
- Diamètre du pas7.8000 po (A) 8.3000 po (B)
- Largeur totale4.7813 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant6TB80
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289262083
- CUP_NON662289262083
- Poids27.08 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V