Motion
6TB154
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 15.7500 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730920
N° MFR6TB154
Prix1,523.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 15.7500 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00730920
N° MFR6TB154
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
Votre prix1,523.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6TB154 Q2 FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies B de brunissage permettent de faire fonctionner les courroies A et B, offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    15.7500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    15.0000 po (A) 15.4000 po (B)
  • Diamètre du pas
    15.2000 po (A) 15.7000 po (B)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6TB154
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289272471
  • CUP_NON
    662289272471
  • Poids
    50.76 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif