Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur8.6000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la face4.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 2.625 po
- Diamètre de référence8.2000 po (C)
- Diamètre du pas33.4500 po (3V) 8.6000 po (C)
- Largeur totale4.5313 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant4TC82
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289223039
- CUP_NON662289223039
- Poids27.63 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V