Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur9.8000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la face4.2500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.00 - 2.625 po
- Diamètre de référence9.4000 po (C)
- Diamètre du pas9.8000 po (C)
- Largeur totale4.5313 po
- Construction de la poulieParlé
- Numéro de catalogue du fabricant4TC94
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289113385
- CUP_NON662289113385
- Poids32.44 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V