6TC90
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 9.4000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731052
N° MFR6TC90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 9.4000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731052
N° MFR6TC90
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6TC90 Q2 FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    9.4000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q2
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la face
    6.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 2.625 po
  • Diamètre de référence
    9.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    9.4000 po (C)
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6TC90
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289223268
  • CUP_NON
    662289223268
  • Poids
    36.82 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif