Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur5.6000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.750 po
- Diamètre du pas5.5500 po (3V)
- Numéro de catalogue du fabricant1P3V56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289169726
- CUP_NON662289169726
- Poids6.48 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V