Aperçu
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.6500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Largeur de la face1.0938 po
- Diamètre du pas4.4500 po (3V)
- Largeur totale1.5625 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant2F3V26X3/4
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289278909
- CUP_NON662289278909
- Poids1.44 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V