2F3V30X1
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 3.0000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731111
N° MFR2F3V30X1
Prix301.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 3.0000 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731111
N° MFR2F3V30X1
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
Prix301.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2F3V30 X 1 3V
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Diamètre du pas
    5.5500 po (3V)
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2F3V30X1
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289109159
  • CUP_NON
    662289109159
  • Poids
    1.67 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif