Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 )
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face1.0938 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.375 - 1.500 po
- Diamètre du pas4.07 po
- Largeur totale1.5000 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant2H3V41
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289289394
- CUP_NON662289289394
- Poids2.55 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V