Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face1.0938 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.750 po
- Diamètre du pas4.07 po
- Largeur totale2.1875 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant2P3V41
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289311781
- CUP_NON662289311781
- Poids3.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V