2P3V45
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.5000 po, bague conique fendue, bague série P1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731128
N° MFR2P3V45
Prix248.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.5000 po, bague conique fendue, bague série P1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731128
N° MFR2P3V45
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
Votre prix248.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2P3V45 3V FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    P1
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 1.750 po
  • Diamètre du pas
    4.45 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2P3V45
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289119455
  • CUP_NON
    662289119455
  • Poids
    3.67 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif