3F3V31X 1 1/8

Browning (RRX)
3F3V31X 1 1/8

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 3.1500 po, diamètre fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731155
N° MFR3F3V31X 1 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3F3V31X 1 1/8

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 3 , diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 3.1500 po, diamètre fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731155
N° MFR3F3V31X 1 1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 3F3V31 X 1 1/8 3V
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3F3V31X 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289311736
  • CUP_NON
    662289311736
  • Poids
    2.32 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif