Aperçu
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur3.3500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- MatérielFonte
- Numéro de catalogue du fabricant3F3V33X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289189311
- CUP_NON662289189311
- Poids2.70 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V