Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur2.8000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsG
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.375 - 1.000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3G3V28
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289198795
- CUP_NON662289198795
- Poids1.54 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V