Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures3
- Diamètre extérieur5.3000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsP1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la face1.5000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.750 po
- Diamètre du pas33.4500 po (3V)
- Largeur totale2.1875 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant3P3V53
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289249633
- CUP_NON662289249633
- Poids6.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V