4F3V26X1
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731180
N° MFR4F3V26X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 2.6500 po, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731180
N° MFR4F3V26X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 4F3V26 X 1 3V
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4F3V26X1
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289199013
  • CUP_NON
    662289199013
  • Poids
    2.02 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif