Aperçu
Description du fabricant
TABLEAU 4F3V30 X 1 3/8 3V
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette0.3125 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la face1.9063 po
- Diamètre du pas2.95 po
- Largeur totale2.3750 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro de catalogue du fabricant4F3V30X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289311729
- CUP_NON662289311729
- Poids2.20 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité