Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la face3.0625 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.125 - 3.750 po
- Diamètre du pas9.6500 po (5V)
- Largeur totale3.6875 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant4R5V97
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289230761
- CUP_NON662289230761
- Poids28.26 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V