Aperçu
Description du fabricant
5Q5V71 5V FEUILLES
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur7.1000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la face3.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 2.625 po
- Diamètre du pas7.0000 po (5V)
- Largeur totale4.0313 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant5Q5V71
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289150403
- CUP_NON662289150403
- Poids22.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité