Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur11.8000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsR1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la face3.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.125 - 3.750 po
- Diamètre du pas11.7000 po (5V)
- Largeur totale4.0313 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant5R5V118
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289250936
- CUP_NON662289250936
- Poids40.02 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V