Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsQ2
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.5
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la face4.4375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.00 - 2.625 po
- Diamètre du pas7.4000 po (5V)
- Largeur totale4.4375 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant6Q5V75
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289110513
- CUP_NON662289110513
- Poids28.36 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V