Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur15.0000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsS1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Largeur de la face4.4375 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.688 - 4.250 po
- Diamètre du pas14.9000 po (5V)
- Largeur totale5.3125 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Numéro de catalogue du fabricant6S5V150
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289101252
- CUP_NON662289101252
- Poids69.25 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V