Aperçu
- Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur13.2000 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsS1
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Largeur de la face7.1250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.688 - 4.250 po
- Diamètre du pas13.0000 po (8V)
- Largeur totale7.1250 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Numéro de catalogue du fabricant6S8V132
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289312214
- CUP_NON662289312214
- Poids119.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V