8U8V180
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 18.0000 po, bague conique fendue, bague série U1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731458
N° MFR8U8V180
Prix5,479.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 18.0000 po, bague conique fendue, bague série U1 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00731458
N° MFR8U8V180
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
Votre prix5,479.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8U8V180 8V FEUILLES
  • Intègre la douille conique fendue Browning - Le seul système de douilles qui fournit un véritable entraînement clé à clé à la fois à l'arbre et au moyeu.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    U1
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.1250 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.375 - 5.500 po
  • Diamètre du pas
    17.8000 po (8V)
  • Largeur totale
    9.3750 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8U8V180
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289241965
  • CUP_NON
    662289241965
  • Poids
    249.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif